曜日別特売
U29T おトクな!ペール用ゴミ袋 日本サニパック 73820233

おトクな!ペール用ゴミ袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(25枚)注文コード73820233品番U29T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

20L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。

容量(L)20白半透明厚さ(mm)0.02材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)288入数(枚)25寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73820224
2024-05-13
用途: ゴミ箱の袋
名輪ケミカル株式会社

薄いのに以外と丈夫で使いやすいです。
透明なので、中身も良く見えて重宝しています。

対象商品 : 73820233
2024-01-24
用途: 燃えるゴミ用
医療・福祉・介護関連業

シャカシャカタイプでは無く少し伸びるタイプでした。使いやすいです。

対象商品 : 73820233
2020-01-21
用途: ゴミ袋
卸売・小売業

金額も安く、大きさも使用するゴミ箱に丁度よく使用できてよかったです。

対象商品 : 73820233
2019-04-05
用途: ゴミ箱に仕様。
運輸・通信業

安いし丈夫なので、いい商品です。白い小さめのゴミ袋が近くに売っていないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする