おトクな!ペール用ゴミ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 注文コード73820242 品番U38T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30Lまでのの角・丸ペール用のゴミ袋になります。
間口を550mmにしている為30Lまでのペールに最適です。

容量(L)30 透明 厚さ(mm)0.02 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)285 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)550×700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73820258
2019-04-11
用途:
ゴミ捨て用
その他業種

柔軟性があり裂けにくい低密度ポリエチレン製です。もっとまとめて(100枚入りとか)安く買いたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする