グリーンクロス
グリーンクロスの 墜落制止用器具
グリーンクロスの 周辺器具 墜落制止用器具
グリーンクロスの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
ハーネス用反射パッドY型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73820285
品番
1122300001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
色
イエロー
セット内容
反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚
材質
本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズ
フリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
グリーンクロス ハーネス反射パッド
参考になった