曜日別特売
KN21 蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス 73820355

蛍光イエローのぼり旗

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容100m先工事用車両出入口
内容量1枚注文コード73820355品番KN21
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

文字内容100m先工事用車両出入口取付方式のぼり旗仕様蛍光ポンジ寸法(mm)450×1800アズワン品番64-6567-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KNシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 工事箇所までの延長距離が長い為、注意勧告
建設業・工事業

林道、濃い樹林帯の中でも良く目立ちます。
耐久性はあまり期待してないが損傷するときは価格が高いものも壊れるか
ら何回使いまわしができるかです。
ポールの選定が難しい。今回他のメーカー製品を発注したが出荷日は確認できたが中継配送の為、2日程配達が遅れたので古いポールを流用し設置した。

対象商品 : 20060888
2024-12-21
用途: 工事の注意喚起に
建設業・工事業

見やすいです!
もう少し種類が増えるといいですけど!

2021-09-25
用途: 大型車両の出入口の注意喚起
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

期待通りの製品でした。1~2ヶ月程度の使用期間と割りきれば満足です。

対象商品 : 84351767
2021-02-11
用途: 注意喚起
不動産業

アパートの入居者及び通行人へ注意喚起の為に探していたのですが、遠くからも目立つしスタンドタイプの物よりも安価に用意できたので大変満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 20060915
2021-03-08
用途: ダンプの通路に使用
鉱業

ダンプトラックの通路に使用、埃防止、泥はね防止の観点から、注意喚起のため設置中です。

対象商品 : 20060872
2017-04-26
用途: 住宅建設現場の出入口
自営サービス業

蛍光色でとても目立つので子供が通る場所でも安全です。思っていたより丈夫で強風でも切れないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする