グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
鉄板木枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
73820407
品番
1144110106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。
柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
取付方式
スタンド式
材質
木角材、トタン
用途
野立看板、自立看板、工事看板
厚さ(mm)
(トタン)0.27
寸法(mm)
900×900×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付場所や、サイズ等により受け側の木材や鉄骨が必要な場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません