発紘電機/富士電機
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
表示部
TFTカラー/7.0型ワイド
注文コード
73820522
品番
V9071iWRLD
参考基準価格(税別)
¥503,500
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
表示部
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色
1677万色
仕様
過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
材質
PC樹脂
保護構造
パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
消費電力(W)
(最大定格)22以下
適合規格
【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC
定格電圧(V)
DC24
構造
形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度
【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色
ライトグレー
表示分解能
800×480
表示部
TFTカラー/7.0型ワイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201.6×60.3×147.6
冷却方式
自然空冷
インターフェース
【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、187500bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】2CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【無線LAN】IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz)、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備
メモリー
【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用温湿度範囲
0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲
-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns
汚染度(使用環境)
汚染度2
耐振動
JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)
電圧許容範囲
±10%
使用環境条件
腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)
100000
許容瞬時停電時間(ms)
1以内
使用高度
標高2000以下
接地
D種接地(第3種接地)、FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)
187.2×133.4(+0.5/-0)
タッチスイッチ仕様
静電容量
バックアップ期間
約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電
IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライト
LED
耐衝撃
JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)