表示色1677万色
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応
定格電圧(V)DC24
表示部TFTカラー/10.4型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303.8×54×231
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリU
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
消費電力(W)(最大定格)17以下
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
表示分解能640×480
冷却方式自然空冷
インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0〜50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10〜60℃/85%RH以下(結露不可)
耐ノイズノイズ電圧1500Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5〜9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9〜150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)
電圧許容範囲±10%
使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)
LED寿命(時間)70000
許容瞬時停電時間(ms)1以内
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離
パネルカット寸法(mm)289.0×216.2(+0.5/-0)
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数8個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)