発紘電機/富士電機
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
メモリー
【画面(FROM)】10.5Mバイト、【バックアップ(SRAM)】512Kバイト
注文コード
73820757
品番
TS2060i
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
メモリー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示色
65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)
仕様
過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ、ストロークフォント:対応
材質
PC樹脂
保護構造
パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当
消費電力(W)
(最大定格)13以下
適合規格
【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応
定格電圧(V)
DC24
構造
パネル埋め込み取り付け
精度
【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色
黒
表示分解能
320×240
表示部
TFTカラー/5.7型(QVGA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182.5×45.8×138.8
冷却方式
自然空冷
インターフェース
【D-Sub9ピン】RS-232C/RS-422/RS-485、調歩同期式データ長:7、8ビット バリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200 bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C/RS-422(4線式)/RS-485(2線式)、調歩同期式データ長:7、8ビット バリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1、2ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 bps、【SDカード】1スロット 標準装備(SD/SDHCカード)、【Ethernet 】1CH 伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【通信ユニット】CUR-xx対応
バッテリー
ボタン電池内蔵
メモリー
【画面(FROM)】10.5Mバイト、【バックアップ(SRAM)】512Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)
使用温湿度範囲
0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲
-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
電池寿命
5年(周囲温度25℃)
耐ノイズ
ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)
汚染度(使用環境)
汚染度2
電圧許容範囲(V)
DC24±10%
耐振動
JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)
使用環境条件
腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)
50000
許容瞬時停電時間(ms)
1以内
接地
D種接地(第3種接地) FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)
174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数
6個
バックアップ期間
約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電
IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライト
LED
耐衝撃
JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)