Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
33
光束(Lm)
2970
注文コード
73821186
品番
NNFW41835LE9/LDL40SN2938K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
33
仕様
電源ユニット内蔵
適合
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
材質
枠/亜鉛鋼板(ホワイト)
長さ(mm)
1275
材質(本体)
ステンレス
タイプ
LDL40 1灯用
定格電圧(V)
100〜242
起動形式
LE9
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.0
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2970
明るさ(Lm)
3800
演色指数(Ra)
84
注意
※調光はできません。