エアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73821378 品番AD-ECO2WAY
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

全長(mm)234 容量(mL)390 質量(g)464(容器含む) 径(Φmm)66 ガスの種類DME、CO2
注意
※冷却液は、プラスチック製品の変質や機器の破損の原因となったり、触れると凍傷の恐れもあり危険です。また、空気中のガス濃度が高まり、周辺の火気に引火しやすくなります。
※可燃性・火気厳禁 地球温暖化への影響を軽減することを最優先させた商品のため、可燃性ガスを使用しています。注意事項をよく読んで、お取扱には十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
機器のメンテナンス
卸売・小売業

機器内やコネクタ廻りなどのホコリを飛ばすのに重宝しています。
最近は電動の充電式もありますがノズルが太く、コネクターなどはスプレー式の細いノズルでないとうまくいかないので重宝しています。

対象商品:
73821378
2020-10-19
用途:
製品のゴミ除去
製造業

冷たいフロンガスが出てこないので非常にいいです
エアー圧力もあり逆さまにでも普通に使用できます

対象商品:
73821378
2020-05-19
用途:
掃除全般、家でも車でも使います
運輸・通信業

ノズル一体型なので曲がったり引っかけたり紛失したりがなくてほんの少しの事ですがとても良いです。パワーもノズル別のタイプと変わりません。臭いが強くて使いずらい商品もありますが、こちらは臭いの点でも問題なしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする