BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642

BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642
BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642

パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅W×厚さ×高さH(mm)約360×20×280
内容量1個注文コード73821642品番BM-IBCH13GY
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。
収納可能な取っ手がついています。
グレー適合機種~13.3インチ ノートPC ※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。材質本体:ポリエステル質量(g)約250ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3幅W×厚さ×高さH(mm)約360×20×280寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約315×235×40※参考収容寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73821667
2024-04-02
用途: パソコン輸送時
製造業

全開閉するチャックの裏にあたる部分まで緩衝材が入っていて良い。

対象商品 : 73821676
2019-04-01
用途: パソコン業務
株式会社松運輸

持ち運びに買いましたが、大きさ柄共に満足です。
ファスナー付きのポケットがあると尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする