パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73821658 品番BM-IBCH13NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。
収納可能な取っ手がついています。
ネイビー 対応〜13.3インチ ノートPC 材質(本体)ポリエステル 質量(g)約250 ポケット数【前面】小物ポケット×3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約280×360×20、参考収納内寸:約235×315×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73821658 BM-IBCH13NV 73821642 BM-IBCH13GY パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73821667
2024-04-02
用途:
パソコン輸送時
製造業

全開閉するチャックの裏にあたる部分まで緩衝材が入っていて良い。

対象商品:
73821676
2019-04-01
用途:
パソコン業務
株式会社松運輸 様

持ち運びに買いましたが、大きさ柄共に満足です。
ファスナー付きのポケットがあると尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする