CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026

CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026
CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026

SD/microSDカードケース(耐衝撃)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード73822026品番CMC-SDCHD01BK
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。

収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコンブラック質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73822026
2020-02-15
用途: SDカード保管用
不動産業

期待以上に質感が良く、高級感があります。
丈夫そうですが、かさばらずコンパクトなので持ち運びに便利だと思います。

対象商品 : 73822044
2020-04-14
用途: 趣味で使用。

収納個数も十分、堅牢で、破損の心配無し。また、注文ししたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする