SD/microSDカードケース(耐衝撃)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード73822035 品番CMC-SDCHD01GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。

収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8 材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン カーキ 質量(g)約48 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73822035 CMC-SDCHD01GN 73822026 CMC-SDCHD01BK SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 1個 1,490 税込1,639 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73822026
2020-02-15
用途:
SDカード保管用
不動産業

期待以上に質感が良く、高級感があります。
丈夫そうですが、かさばらずコンパクトなので持ち運びに便利だと思います。

対象商品:
73822044
2020-04-14
用途:
趣味で使用。

収納個数も十分、堅牢で、破損の心配無し。また、注文ししたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする