液晶保護フィルム MacBookPro 13インチ タッチバー付 (2016年モデル) EF-MBPT13FLFANG 簡単貼り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73822288 品番EF-MBPT13FLFANG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420

MacBook Pro 2016 13インチ Touch Bar付の液晶保護フィルムです。防指紋のエアーレスタイプです。液晶画面をキズや汚れから守ります。
液晶画面をキズや汚れから守る、エアーレスタイプの液晶保護フィルムです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラが付いています。

用途
液晶画面を傷や汚れから保護したいときにご使用ください。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能なため貼り付けやすい仕様になっています。
特殊吸着層を採用しているため、気泡が時間とともに目立たなくなる仕様です。
対応インチサイズ13 対応機種MacBook Pro 13インチ Touch Bar付 (2017/2016対応)※2017年8月時点での情報 セット内容液晶保護フィルム、タッチバーフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接合面:シリコン、外側:PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする