LAT-FMBT01BK Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822735

LAT-FMBT01BK Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822735 LAT-FMBT01BK Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822735 LAT-FMBT01BK Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822735

Bluetooth(R)トランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73822735 品番LAT-FMBT01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車の中でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで楽しめる。”おまかせ充電”に対応したUSBポート付きBluetooth(R)トランスミッター。

端子【充電】USB Type-A メス 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 Bluetoothver. 4.2(Class2) 仕様BASSブースト:なし ブラック 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ28×90(突起部除く) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応プロファイル:A2DP、コーデック:SBC、コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 S/N比63db 保存温度範囲(℃)-10〜60(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8〜22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本国内 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) ペアリング(マルチ)8台 変調方式FHSS方式 (Frequency Hopping Spread Spectrum) 通信距離(m)(最大)約10/理論値

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73822735 LAT-FMBT01BK 33658705 LAT-FMBT02BK FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする