HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0 2ベイ RAID機能搭載 ソフト付

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73823645 品番LGB-2BRHU3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。
また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。

【筐体】ブラック 付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート) 仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 質量(g)490 外形寸法(mm)80×145×171 消費電力(W)36 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB1.1接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ インターフェースUSB3.0 保証期間6カ月間 ファン【冷却】○ 入力電圧DC+12V 3A 向き【設置方向】垂直

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
RAID1(ミラーリング)
その他業種

RAID1でしようして数週間後にHDDがraw化されてしまい、フォーマットしなおさないと使えなくなってしまいました。Amazonレビューでも同様の被害報告が多数あり、買い物に失敗した事を痛感。
気を取り直してフォーマットしなおして再度使用するも、そのまた数週間後にまたもや同じ現象が発生したのでメーカーに返品しました。

Amazonレビューでは多くの報告が上がっているにも関わらず、サポートセンターではこの現象を把握していないとのこと。リコールを恐れてのことかと勘繰ってしまいました。

現在では他の信頼できる製品を探しているところです。

1人が参考にしています
対象商品:
73823645
2019-04-19
用途:
データバックアップ用として購入。
イーティーエー株式会社 様

PCのHDD500GBをSSDに交換したのを機に購入ました。
同型のHDD500×2のRAID1で使用しています。
BuckUpソフトもダウンロードできるので助かりました。
設定すると自動でバックアップしてくれるので楽でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする