色ブラック
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
サイズL
質量(g)【マウス本体】約112※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0
機能【横スクロール機能】○
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
ボール径(Φmm)約34
ボタン数8個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯