マウス 有線 5ボタン レーザー 高精度 省電力 快適操作 ケーブル1.5m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73824433 品番M-LS15ULRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度な最新鋭のレーザーセンサーを搭載!左右スクロールで快適に操作できるチルトホイール搭載の5ボタン有線レーザーマウス。

レッド コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)約82※ケーブル含む 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows10,Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.11 接続方式有線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1000/2000カウント(切替可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.6×100.3×38.8 機能横スクロール:○ 保証期間6カ月 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73824424
2021-10-18
用途:
デスクトップパソコンの操作
製造業

5ボタンでチルトホイール(横スクロール)機能が付いて、価格が手ごろなので愛用しています。エクセルをよく使うので、チルトホイールは必須です。ただ、チルトは良いのですが、ホイール(上下回転)そのものの耐久性にばらつきがあり、早いものだと1年位?でクリック感が無くなってしまう(くるくる回る)ものがあります。値段が値段なので、消耗品だと思って買い替えています。机上が乱雑なため、無線式はどこかへ行ってしまうので、有線式必須です(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする