MPA-CCC03WHF1 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム DC5V 73824607

MPA-CCC03WHF1 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム 73824607 MPA-CCC03WHF1 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム 73824607 MPA-CCC03WHF1 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム 73824607

車載充電器(2.4A・Type-C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73824607 品番MPA-CCC03WHF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24 ホワイトフェイス コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス) 質量(g)約39 定格出力電流(A)(最大)2.4 対応機種Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず) 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間12ヵ月 ケーブルストレートケーブル 適合ソケットΦ20.8mm〜Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本 ケーブル長(cm)約100 各種認証認証Type-C端子使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73824607 MPA-CCC03WHF1 73824598 MPA-CCC03BK 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム 車載充電器(2.4A・Type-C) エレコム 1個 1,598 税込1,758

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする