定格入力電圧(V)DC12/24色ブラックコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)その他USBポートにはおまかせ充電搭載質量(g)約47対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約60各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流合計最大出力3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)