カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73824652 品番MPA-CCU10BK
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他接続機器自動認識 革シボデザイン 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流合計最大出力4.8A ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73824652
2024-10-08
用途:
自家用の使用です

コンパクトで出っ張りも最小で大出力で スマフォの充電も短時間で済みます 2口あって便利さアップです!

対象商品:
73824652
2021-11-12
用途:
車内でiPhone充電
自動車・二輪車・自転車関連業

2台同時に充電出来るので便利です。
シンプルな見た目が良い。

対象商品:
73824652
2020-02-21
用途:
トラックで使用
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

以前モノタロウのカーチャージャーを購入したが全く使い物にならず。しかしこの商品はシガーライターから勝手に抜けて来ないしスマホを2台充電しても本体も熱く成らず安心して使用出来ます。本来なら此れが普通なんですけどね

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする