P-CARS01BK 車載スマホスタンド(テープ貼付) エレコム 73825255 P-CARS01BK 車載スマホスタンド(テープ貼付) エレコム 73825255 P-CARS01BK 車載スマホスタンド(テープ貼付) エレコム 73825255 P-CARS01BK 車載スマホスタンド(テープ貼付) エレコム 73825255

車載スマホスタンド(テープ貼付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825255 品番P-CARS01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。

付属品ゴム足×2 その他両面テープ貼付 フリップケース対応 材質耐熱ABS/シリコン/鉄 ブラック 質量(g)108 外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による) 対応機種幅:約45mm〜90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73825255
2023-07-05
用途:
ナビ代わりのスマホに
製造業

いろいろ購入しましたが
これが以外と良かったです。
取り付け前に両面テープだけ交換しました。
エーモンの耐熱です。

対象商品:
73825255
2021-02-01
用途:
トラックに取り付け
製造業

前に使っていたものが経年劣化で壊れたので
今回この商品を購入。 ちょっと揺れが気になるがiPhone XS MAXも可能

対象商品:
73825255
2019-08-07
用途:
トラックの中に付けた
サービス業

しっかりとホールドしていて見やすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする