P-CARS02BK 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264 P-CARS02BK 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264 P-CARS02BK 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264 P-CARS02BK 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264

車載スマホスタンド(ゲル吸盤)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825264 品番P-CARS02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。

質量(g)124 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応 外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による) 対応機種幅:約45mm〜90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73825264
2022-03-24
用途:
運転時のスマホの固定
飲食業

ダッシュボードに凹凸があり、心配でしたが
強力な吸着力で固定できました
良い商品だと思います

対象商品:
73825298
2021-04-15
用途:
運転時固定

スマホのナビを使用する際にiPhone XS Maxの重量に十分耐えてくれた。脱着も楽。

対象商品:
73825264
2019-10-16
用途:
運転時
マイクロエアクラフト 様

しっかり取り付けできて,振動でも取れることはありません。スマホのホールドもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする