P-CARS02BU 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825273

P-CARS02BU 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825273 P-CARS02BU 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825273 P-CARS02BU 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825273

車載スマホスタンド(ゲル吸盤)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73825273 品番P-CARS02BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。

最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×130×98mm(展開方法による) 質量(g)124 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 対応幅:約45mm〜90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブルー 仕様フリップケース対応 取付方式ゲル吸盤取付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73825273 P-CARS02BU 73825264 P-CARS02BK 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73825264
2022-03-24
用途:
運転時のスマホの固定
飲食業

ダッシュボードに凹凸があり、心配でしたが
強力な吸着力で固定できました
良い商品だと思います

対象商品:
73825298
2021-04-15
用途:
運転時固定

スマホのナビを使用する際にiPhone XS Maxの重量に十分耐えてくれた。脱着も楽。

対象商品:
73825264
2019-10-16
用途:
運転時
マイクロエアクラフト 様

しっかり取り付けできて,振動でも取れることはありません。スマホのホールドもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする