エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの スマホ/携帯用ホルダー
車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73825325
品番
P-CARTB01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
付属品
設置補助板×1
その他
ゲル吸盤取付 中型タブレットに対応
材質
PC/ABS/PU/TPU/鉄
色
ブラック
質量(g)
170
外形寸法(mm)
最大70×140×130(展開方法による)
対応機種
高さ:約105mm〜185mm 厚み:約13mm以下 重量:約450g以下