MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の シート・カバー関連
MARUTO(大久保製作所)の サイクルカバー
SP-2M 屋内自転車保管カバー スポーツサイクル用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73826892
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ディスプレイスタンドごとすっぽり入る室内保管用自転車カバー。
丈夫な底面2重構造。撥水加工でベランダでも保管が可能。
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
クロスバイク・ロード : 650〜700C、27型、ATB・MTB : 24型〜27.5型
加工
表:撥水、裏:PUコーティング
アズワン品番
64-9550-47
注意
※ハンドル幅65cm以上や一部の特殊な車種には対応できない場合があります。