NKK915BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827566 NKK915BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827566 NKK915BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827566 NKK915BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827566 NKK915BS 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 73827566

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73827566 品番 NKK915BS
参考基準価格(税別)¥29,550 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)391×309×172 有効内寸法・幅(mm)305 有効内寸法・奥行(mm)179 有効内寸法・高さ(mm)146 タイプスポンジ付き 質量(kg)2.4 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 外寸法・幅(mm)391 外寸法・高さ(mm)172 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)309 材質(クッション)ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする