NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード73827724 品番NKSP923
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はセット内容・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。

適合ケースNK/NKK923 材質ポリウレタン 質量(g)399 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55127625
2024-09-10
用途:
客先への貴重品の移送(専用ケース併用)
卸売・小売業

シンプルで分かりやすい作りです。何度か注文していますが、個体差等なく同じクオリティのものが届くので安心しています。
スポンジに賽の目状の切れ目があり自由な形に切り離せて便利なのですが、いざ切り離すときに、スポンジ中央にスペースを作りたいのに左右に寄ってしまいます。
スポンジの中央がわかる目印やラインがあると、もっと便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする