RMW12L-7S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827828 RMW12L-7S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827828 RMW12L-7S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827828 RMW12L-7S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827828

耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル(Φmm)3.5〜7 材質本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン) 注文コード73827828 品番RMW12L-7S
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は適合ケーブル・材質・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。

用途屋外での防水機器の配線に 材質本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン) ライトグレー 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-20〜80 保護等級IP67相当 適合ケーブル(Φmm)3.5〜7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73827968
2023-05-30
用途:
電気配線貫通時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありません。

対象商品:
62298767
2023-04-21
用途:
ケース内にケーブルを引き込む際に必要

ネジ部の長さが少し長いのが気になる程度で、全体的に満足だが黒色が在庫がない。

対象商品:
73827907
2022-01-23
用途:
通信機器のメンテナンス時

屋外GPSアンテナの引込みケーブル接続用にプールボックスで使用。SMA形同軸コネクタのプラグ(六角対辺8mm対角長9.2mm)を辛うじて通すことが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする