RPD-4B-1H Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業 73828126 RPD-4B-1H Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業 73828126 RPD-4B-1H Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業 73828126

Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73828126 品番RPD-4B-1H
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。
ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。

材質ボディー、ベース(PC+ABS) グレー 質量(g)68.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする