CP-HG22 スポークプロテクター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73828484 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156

おしゃれなカラーの合皮ボディバッグ。
荷室が2つに分かれ、細かく収納することが可能。
前面のファスナーポケットは小物の収納に便利。

材質PUレザー スモーク 寸法(縦×横)(mm)300×150 マチ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73828484
2022-04-06
用途:
スポークプロテクタが経年劣化で割れてしまった為、交換用に購入しました。

付いていた物より大径で、SHIMANOのロゴがあり、カッコいいです。気に入ってます。

対象商品:
73828484
2022-01-29
用途:
自転車後輪

ちょっと大きすぎの感じです。見た目もあまりよくありません。もう少し小さければと思います。直径が、記載されていればと思います。値段は、申し分ありません。

対象商品:
73828484
2020-12-19
用途:
ホイール新調時の破損防止保険
製造業

RD調整時にチェーンが最大ギヤを越えてしまったら、、手回しだったら融通がききますが乗車時に可動域ボルトの調整を誤っていた場合スポークが悲惨な状態に陥ります。こちらをスプロケット装着前に取付けておくだけでダメージが軽減されます。厚みがあり柔軟な素材です。本格的なスポーツ車後輪にはミスマッチかもですが、ATBMTBルック車には見た目も機能美が相まって相性抜群なパーツだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする