Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 人感センサー付LED電球
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73828764
品番
LDA5DGKUNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金
E26
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
光色
昼光色相当
種別
40形相当
長さ(mm)
118
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
56
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.084
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.2
電球の種類
LED