Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の ボール球タイプLED電球
LED電球 ボール電球タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
昼光色相当
外形(mm)
70
注文コード
73828904
品番
LDG4DG70W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
光色・外形
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ広がる広配光 約220度
光色
昼光色相当
定格消費電力(W)
3.5
口金
E26
電球の種類
LED
全光束(Lm)
430
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
101
質量(g)
65
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
70
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.059
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.9
グリーン購入法
適合