LED電球 ボール電球タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼光色相当 外形(mm)95 注文コード73828922 品番LDG4DG95W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は光色・外形など3種類から選べます 他の種類を見る

明るさ広がる広配光 約220度

光色昼光色相当 定格消費電力(W)3.5 口金E26 電球の種類LED 全光束(Lm)430 定格電圧(V)100 長さ(mm)127 質量(g)103 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.059 エネルギー消費効率(Lm/W)122.9 アズワン品番64-1237-33 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする