画像準備中

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73829157 品番LDR3LME11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。

光色電球色相当 口金E11 ビーム光束(Lm)140 定格消費電力(W)3.4 電球の種類LED 種別中角タイプ 長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 ビーム角(度)20 中心光度(cd)2500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73829157 LDR3LME11 52801236 LDR3L-M-E11 LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) 1個 2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73829175
2024-10-08
用途:
前庭の樹木の照明
サービス業

球切れでLED電球部分だけを買い換えました。明るさも充分で、満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする