LED装飾電球 E12口金

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73829297 品番 LDC1LGE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格電圧(V)100 光色電球色相当 種別C形タイプ 長さ(mm)53 質量(g)7.5 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2800 定格入力電流(A)0.006 エネルギー消費効率(Lm/W)20 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73829324
2021-02-27
用途:
照明
出口梅園 様 (製造業)

寝室の足元を照らす常夜灯に使用。昼光色なので明るく照らしてくれます。

対象商品:
73829315
2020-11-23
用途:
電気工事

いい感じの明るさです。パナソニックについては詳細に偽りなしで安心して購入できます。

対象商品:
73829342
2020-07-04
用途:
燈篭の電球交換

通常の白熱球5Wと明るさがほぼ同じか、若干明るい感じで、全方向照らせてよい。熱くならないので消す時に、球を持ってひねっても暖かいくらい。価格が白熱球よりかなり高いが消費電力が0.7Wなので、玉切れせず長く持てば元が取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする