IP67防水ボックス WPシリーズ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)150 材質取付ビス(バインド頭 ):ステンレス 材質(カバー)難燃性ABS(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)難燃性ABS(UL94V-0 主成分) 注文コード73829763 品番WP15-15-4C
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外形寸法D・材質など49種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。

特性防水・難燃 材質取付ビス(バインド頭 ):ステンレス チャコールグレー、ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜50 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)40 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)0.35〜0.45 材質(カバー)難燃性ABS(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)難燃性ABS(UL94V-0 主成分) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)239 取付ビスM3×8(4本) 有効寸法(幅)(mm)141(内部) 有効寸法(奥行)(mm)100(内部) 有効寸法(高さ)(mm)33.5(内部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17970173
2020-02-19
用途:
屋外用無線端末
製造業

外見的にはスマートで、加工もしやすいでした
シリーズとして長方形型があると内部設計もし易いような気がします

対象商品:
55130662
2019-10-31
用途:
IOT機器に使う送信機を入れるのに使いました。

ケースを固定するネジが隠せるので、外観がすっきりして良いです。

対象商品:
17970173
2019-06-02
用途:
センサー基板実装に。

センサー基板を入れる筐体として使用しました。
ケーブルグランドを取り付ける場合には、φサイズに注意してください。
内部のボスと、ゴムガスケット周辺と干渉しやすいからです。
防水加工でケースを閉じてしまった後に、固定用器具をメクラ蓋から
ねじ止めできるのも良いですね。電波を通しやすいので、電波通信モジュールの運用もぴったりです。

対象商品:
17970103
2019-01-13
用途:
配線の処理

取り付け用の横のねじがあるのでたいへん便利。 (その分中のスペースが制限されますが大きめのサイズを購入すればよろしいかと思います。)

対象商品:
55130583
2017-08-02
用途:
人感センサーのケーシング

取付ネジが開閉可能な目隠し部品の下にあり、施工後の見た目が綺麗。材質も耐候性の良いASAで、屋外施工でも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする