SP 洗濯ネット 粗目メッシュ 角型 大

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73829988 品番22349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

洗濯物の絡まりと型崩れを防ぐ。

タイプ角型 用途バスタオルやシーツ洗いに 材質ポリエステル 長さ(mm)600 幅(mm)500 寸法(mm)500×600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73829988 22349 63241336 - SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大 東和産業 SPL 洗濯ネット 粗目 メッシュ 角型 特大 東和産業 1枚 409 税込450 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73829988
2023-01-02
用途:
下着洗いに
農・林・水産業

父親の下着洗いに使ってます。
寒くなると、長袖の下着やもも引きを何枚も洗濯しますが、そのまま洗濯すると団子になってしまいます。
購入したのは少し大きかったのですが、かえって余裕があってよかったと思います。

対象商品:
73829988
2019-12-02
用途:
洗濯用

今まで使っていたものが切れたので買い替えしました。チャック部もしっかりしており問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする