曜日別特売
C-WZJ-2 クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 73830067

クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

(10件のレビュー)
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台材質/仕上熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ横幅(mm)(機器アシ固定)300~650注文コード73830067品番C-WZJ-2
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。

用途平地二段横幅(mm)(機器アシ固定)300~650使用荷重(kg)80材質/仕上熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ仕様錆に強い・ねじが回らない(HDZ)・引留ステー・絶縁ワッシャー・角度可変・パチン固定・寸法メモリ質量(kg)12.3/24.6奥行(mm)(機器アシ固定)160~340傾斜角度(°)0~33(水平-6.5/10) 、直角置0~16(水平-2.8/10)高さ調整範囲(mm)20
注意
※施工時に転倒防止措置を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576732
2023-08-01
用途: エヤコン室外機設置
Moritronix建設業・工事業

エヤコン増設時に、既存の室外機上部に、追加室外機を設置することによりスペースの
有効利用ができ、かつ見栄えも良い。

対象商品 : 36576574
2022-06-08
用途: エアコンを設置する時
前田屋建設業・工事業

組み立てがとても簡単だった。
値段のわりにしっかりとした物で満足です。

対象商品 : 36576574
2022-06-01
用途: 室外機の設置
サービス業

取り扱い簡単な商品です。強度がもう少しあれば、非常に安定します。

対象商品 : 36576732
2021-07-20
用途: 取付工事
コスモソリューションサービス業

狭い場所で増設工事に使用しました。質感も良く、機能的にも問題ありません。良い商品です。

対象商品 : 36576732
2021-07-25
用途: エアコン工事
なかむら工房建設業・工事業

全部の商品が当日出荷なのに、この商品だけが後日というのは、おかしくないですか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございません。在庫の状況により、当日出荷とならない場合がございます。大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 36576574
2020-08-24
用途: 新しいクーラーの設置
サービス業

組み立て時ネジが合わなかったり、寸法がズレているなどの不具合は全く無かった。安定感も良い。非常に品質の良い製品であった。

対象商品 : 36576732
2019-07-28
用途: ベランダでのクーラ接地

よく考えられた優れもの、必要なすべての部品が含まれており工事を完結できます、またしっかりとした塗装、角のまるみも気に入りました。

対象商品 : 36576574
2018-04-08
用途: クーラー室外機 2段置き

直ぐに拝送され、内容物も想定以上で全く満足しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする