曜日別特売
C-NZJ5-2 クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 73830103

クーラーキャッチャー平地用

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1台材質/仕上熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ使用荷重(kg)80注文コード73830103品番C-NZJ5-2
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

平地置き用

幅W(mm)(エアコン固定)300~650使用荷重(kg)80材質/仕上熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ勾配0~49°(水平-11.5/10)、直角置0~27°(水平-5.3/10)仕様錆に強い・ねじが回らない(HDZ)・絶縁ワッシャー・角度可変・パチン固定・寸法メモリ・エコキュート対応質量(kg)6.7/26.8奥行D(mm)(エアコン固定)160~340高さ調整範囲(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73830112
2021-09-11
用途: エアコン室外機を乗せるため。
運輸・通信業

とても安くて値段の割に頑丈でいい品物だとおもいます、他企業は買ったことが無いのでわかりません。

対象商品 : 73830112
2021-09-06
用途: 満足です。
建設業・工事業

満足です。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

対象商品 : 73830103
2020-08-28
用途: 室外機の台として使用
AZホームサービスサービス業

シッカリとした造りでメッキもマアマアに仕上がってます。ドブ漬けかと思うのですが若干気泡の跡が見受けられます。それと結合部の穴の制度をもう少し上げて頂きたいです。仕上げた時に脚部と天板が直角にならず少し内側に傾きます。

1が参考にしています
対象商品 : 73830112
2020-04-13
用途: クラー室外機の置き台として
有限会社山之上塗装工業

組立・取付がとても簡単で専用道具も要らず使い勝手がとても良かった

対象商品 : 73830103
2019-07-01
用途: エアコン室外機のベランダ設置
製造業

組み立てが比較的容易なわりには構造的強度が高く、防錆も亜鉛溶融メッキが本体及びボルト類まで確実に施されているので品質的に満足しております。

対象商品 : 73830103
2018-09-05
用途: エアコン設置
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり、台風でもガッシリ固定。被害なく使えました。

対象商品 : 36576696
2015-09-25
用途: エアーコンの室外機設置
愛本新環境保全会農・林・水産業

使用してよかった

対象商品 : 36576635
2013-08-04
用途: エアコン室外機の台として使用

初めての素人でも、組立てがとても簡単でした。塗装は斑がなく、隅々までしっかりとされています。材質も厚みがあり、頑丈で長期間の使用にも耐える事ができそうな印象です。改善点というか、希望ですが、最初に見たときの台の展開図ですが、写真の方が分かりやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする