日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 一体型LEDベースライト
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73830164
品番
NE324AN-JZ14A
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
タイプ
下面開放 FHP45形
光束(Lm)
6750
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×40
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用形
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
4
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
540角
調光の可否
調光/非調光兼用型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※光源ユニットのみになります。
※器具本体は別売となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500