日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LED器具 一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
131.3(116.2)
注文コード
73830322
品番
MTE22ANN-J14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
131.3(116.2)
質量(kg)
3.3
タイプ
中角(ビームの開き60度)初期照度補正形
定格入力電圧(V)
100〜242
平均演色評価数
Ra75
周囲温度
-10〜35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)。
点灯方式
直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能
光源色
昼白色(5,000K)
入力電流(A)
0.68(1.40-0.57)
光束(Lm)
20600
LED寿命(時間)
60000時間
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73830322
MTE22ANN-J14A
39900447
MTE22ANN-J14B
高天井用LEDランプ(一般形)
日立
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です