タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
アルミ取手 OHシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
寸法P(mm)
85
タイプ
Kタイプ
注文コード
73830594
品番
OH-85K
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法P・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス{ナベM4×10(SW付)}
材質
(取付ビス)鉄
高さ(mm)
30
質量(g)
57(2本セット)
タイプ
Kタイプ
ねじ径
M4
表面処理
化学梨地シルバーアルマイト
寸法W(mm)
91.5
寸法P(mm)
85
許容荷重
30kgf
材質(取手)
A6063S-T5
入数
2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(ボルト)
三価クロメート