日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 交換形LEDベースライト
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73830672
品番
NC4A1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
40形
タイプ
直付形・逆富士形
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×1247×50
器具・セット
器具のみ
点灯方式
連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※器具本体のみになります。
※光源ユニットは別売となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500