付属品取付ビスM3×8(4本)
材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄
色TPE:グレー
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
耐荷重(kg)7
寸法F(mm)3
寸法D(mm)75.4
寸法E(mm)69
表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート
寸法B(mm)25
寸法C(mm)16
板厚(mm)-
取付け方法ナットスライド用溝を利用して取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)59
色(樹脂部)ライトグレー