付属品取付ビスM3×8(4本)
材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄
色TPE:グレー
寸法H(mm)20
寸法A(mm)30
耐荷重(kg)7
寸法F(mm)2
寸法D(mm)75.4
寸法E(mm)69
表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート
寸法B(mm)25
寸法C(mm)16
板厚(mm)取付範囲:3.5まで
取付け方法取付穴取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)59
色(樹脂部)ライトグレー