CS100-B ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業 73830874 CS100-B ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業 73830874 CS100-B ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業 73830874 CS100-B ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業 73830874

ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×16.8×100 材質ABS樹脂(UL94HB) ブラック 注文コード73830874 品番CS100-B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は寸法・材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×16.8×100 材質ABS樹脂(UL94HB) 質量(g)26 使用電池CR2450×1、CR2477×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88205187
2025-03-31
用途:
スイッチ製作
フィットテック 様

しっかりとしたケースで加工しやすいです。別の大きさのタイプも検討していきたいと思います。

対象商品:
88366327
2019-11-15
用途:
当社サンプル品でケース収納必要なものがあり、その製作に使います。
株式会社エイサムテクノロジー 様 (製造業)

使い手よく重宝しました。このあと、電池収納用のプラスチックケースも追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88205196
2019-10-11
用途:
当社サンプル品で、電池収納必要なものがあり、その製作に使います。
株式会社エイサムテクノロジー 様 (製造業)

コンパクトなケースに、電池が収納できるため、見た目もよく出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする