日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73830882
品番
BK19CLN14C
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
135
適合
BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC
質量(kg)
1.4
定格入力電圧(V)
100〜242
周囲温度
-25〜50℃
配線長
50m以下
入力電流(A)
1.39-0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500