色ブラック/オレンジ電池構造CR2032×1材質電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄タイプ開口なし使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池端子:ニッケルメッキ、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート外形寸法D(mm)93.6(プラスチックケースの寸法:90)外形寸法W(mm)48.6(プラスチックケースの寸法:45)外形寸法H(mm)15.5(プラスチックケースの寸法:12)材質(ガスケット)上/下/電池:ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)38有効内寸法・奥行(mm)40.4(d)有効内寸法・高さ(mm)5.3(h)有効内寸法・幅(mm)36.6(w)表面処理(カバー)上/下/電池:シボ